Chiave di serraggio di sicurezza a molla, con sbloccaggio rapido, Per mandrino di ⌀: 200mm

Codice art.: 317810 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per mandrino di ⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per mandrino di ⌀ 200 mm
Quadro 11 mm
Tipo di prodotto Chiave di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 317810 200
EAN / GTIN 4019208054605
Codice del produttore 154374

Descrizione

Esecuzione:

Con bussola montata su molle che impedisce di lasciare inavvertitamente la chiave infilata nel mandrino.

Uso:

Per mandrino autocentrante n. art. 310100312700.

Nota:

Per mandrino Dim. 74 vedi chiave per viti a testa esagonale n. art. 626000.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello