Flangia mandrino a cono corto DIN 55027 200/6 mm

Codice art.: 317500 200/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d1 / Cono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno d1 200 mm
Dimensione cono 6
⌀ Cono d2 106,39 mm
Spessore B 23 mm
Numero di viti prigioniere 4
Tipo di prodotto Accessori per mandrini autocentranti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 317500 200/6
EAN / GTIN 4019208078687
Codice del produttore 319657

Descrizione

Esecuzione:

Lavorata completamente sul lato macchina, tornita in piano sul lato mandrino.

Uso:

Per il montaggio successivo di mandrino autocentrante con attacco cilindrico a norma DIN 6350 A. I mandrini autocentranti con cono corto sono da preferire per la loro minore sporgenza.
Portamandrino DIN 55027 oppure ISO 702/III (uguale alla norma precedente DIN 55022) con prigionieri e dadi di spallamento.

Materiale:

Acciaio C45

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello