Bussola serraggio per codolo cilindrico, Modello / ⌀ Attacco: 2/10mm

Codice art.: 316260 2/10
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello / ⌀ Attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Indicare il ⌀ di serraggio desiderato 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
Per n. art. 316200 2/40; 3/40
Länge L 78 mm
40 mm
Spessore del giunto 4 mm
Tipo di prodotto Bussola serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 316260 2/10
EAN / GTIN 4045197316646
Codice del produttore 136365
Produttore EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Uso:

Per l’alloggiamento di utensili con codolo cilindrico.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello