{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 153 mm | |
⌀ Interno | 110 mm | |
⌀ Campo regolazione posizione J | 50 mm - 115 mm | |
⌀ Campo regolazione posizione A | 150 mm - 215 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Per ⌀ mandrino autocentrante fino a | 250 mm | |
Per ⌀ mandrini autocentranti | 80 mm - 200 mm | |
Tipo di prodotto | Anello per tornitura ganasce |
Codice articolo | 315900 153/110 | |
EAN / GTIN | 4019208059464 | |
Codice del produttore | 220206 |