{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-3 | |
Dimensione cono | 5 | |
⌀ Esterno A | 200 mm | |
Passaggio E | 55 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 112 mm | |
Altezza con griffe H2 | 143 mm | |
Interasse F | 104,8 mm | |
Numero di viti prigioniere | 4 | |
Dimensione viti prigioniere | M10 | |
Contropunta B | 82,575 mm | |
Quadro per chiavi si serraggio K | 11 mm | |
Peso | 19 kg | |
Tipo di prodotto | Mandrini combinati a quattro griffe |
Codice articolo | 315645 200/5 | |
EAN / GTIN | 5907412202853 | |
Codice del produttore | 354635180000 |