Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna 250

Codice art.: 315200 250
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 87.17 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 250 mm
Lunghezza L 90 mm
Larghezza B 24 mm
Altezza H 67,5 mm
Per codice a colori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 315200 250
EAN / GTIN 4019208038889
Codice del produttore 110171

Descrizione

Per:

Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.

Nota:

  • In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.
  • I morsettiacquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello