{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 350 mm | |
Lunghezza L | 127 mm | |
Larghezza scanalatura D +0,01 | 19,03 mm | |
Larghezza costola B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Anche per mandrini di tipo | 400 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Filettatura | M16 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314000 350 | |
EAN / GTIN | 4019208034157 | |
Codice del produttore | 107507 |