Set di morsetti con graffe, 3 pezzi, per mandrini, ⌀ 200 mm, Modello: 2

Codice art.: 313953 2
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 108.17 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 62 mm - 90 mm
Lunghezza scanalatura n 14 mm
Filettatura M M6
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313953 2
EAN / GTIN 2050001945891
Codice del produttore 0138112

Descrizione

Esecuzione:

Morsetti di presa temprati. Per serraggio esterno di pezzi grezzi con dentatura 1,5×60°.
Brunita.

Nota:

Per BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello