{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 315 mm | |
Lunghezza L | 145 mm | |
Larghezza B | 50 mm | |
Altezza H | 50 mm | |
Distanza fori a | 30 mm | |
Distanza fori b | 30 mm | |
Larghezza cava D | 18 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M14 | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313750 315 | |
EAN / GTIN | 4019208193786 | |
Codice del produttore | 1028191 | |
Produttore | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |