Set di 3 morsetti a gradinointegrali temprati dentatura diritta 315

Codice art.: 313237 315
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 221.33 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 315 mm
Lunghezza L 116,3 mm
Larghezza B 32 mm
Altezza H 66 mm
Esecuzione a 2 livelli
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313237 315
EAN / GTIN 2050001929457
Codice del produttore 0162102

Descrizione

Uso:

Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all’uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.
Come morsetti per tornitura o alesatura.

Per:

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhm Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

Nota:

  • I morsetti e le griffe integrali acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.
  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, tenere conto della dentatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello