{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 400 mm | |
Lunghezza L | 167 mm | |
Larghezza B | 45 mm | |
Altezza H | 93 mm | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Esecuzione | a 2 livelli | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313235 400 | |
Codice del produttore | 0161104 |