Set di 3 morsetti integrali dentatura obliqua, Per tipo mandrino: 400

Codice art.: 313225 400
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 205.00 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 400 mm
Lunghezza L 176 mm
Larghezza B 45 mm
Altezza H 93 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313225 400
EAN / GTIN 2050001929181
Codice del produttore 0163104

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura temprata e rettificata.

Uso:

Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all’uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.

Materiale:

C45, bonificato.

Per:

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhm Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello