{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 200 mm | |
Lunghezza L | 105 mm | |
Larghezza B | 22 mm | |
Altezza H | 43 mm | |
Larghezza cava D | 10 mm | |
Distanza fori b | 40 mm | |
Lunghezza costola A | 20 mm | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313220 200 | |
EAN / GTIN | 2050001929105 | |
Codice del produttore | 0153101 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 3 morsetti, teneri 200
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza B | 22 mm | 22 mm |
Per tipo mandrino | 200 mm | 200 mm |
Lunghezza L | 105 mm | 105 mm |
Larghezza cava D | 10 mm | 10 mm |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk |
Lunghezza costola A | 20 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |