Grasso di lubrificazione LINOMAX plus 500 g

Codice art.: 313190 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso (g) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Colore beige
    Forma Pasta
    Punto di infiammabilità 174 °C
    Campo di impiego temperatura -25 °C - 120 °C
    Tipo di prodotto Lubrificante

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 313190 500
    EAN / GTIN 2050002053021
    Codice del produttore 1342585

    Descrizione

    Esecuzione:

    Grasso parzialmente sintetico ad alte prestazioni per una lubrificazione regolare di mandrini autocentranti e a forte serraggio. L’elevato potere adesivo e la resistenza alla penetrazione dell’acqua garantiscono forze di serraggio costanti durante le normali applicazioni. Questo grasso speciale rimane a contatto anche in caso di rotazione del mandrino autocentrante.

    Proprietà:

    Densità 1,33 g/cm3.
    Classe di consistenza 2.
    Coefficiente d’attrito 0,09.
    Tempo di conservabilità 3 anni.

    Fornitura:

    Cartucce di lubrificanti 500 g.

    Nota:

    Controllare le dimensioni dell’ingrassatore! Dimensioni cartucce: ⌀ 55 mm × 237 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello