Battuta longitudinale per tornio 11

Codice art.: 313145 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ stelo 110 mm - 130 mm
Chiavi di serraggio lunghe 750 mm
Tipo di prodotto Battuta longitudinale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313145 11
EAN / GTIN 4045197606655
Codice del produttore 313145 11

Descrizione

Funzione:

Ruotando sul perno di serraggio, le 4 ganasce integrate vengono premute contro la parete interna.

Uso:

Ausilio ottimale per il fissaggio assiale in qualsiasi punto dei mandrini cavi.

Fornitura:

Inclusa chiave speciale per perno di serraggio.

Nota:

Non per mandrino automatico con tubo di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello