{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 702-3 | |
Attacco a cono corto | 5 | |
Modello | 160 | |
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni | 5 mm - 161 mm | |
Campo di serraggio con morsetti temprati interni | 67 mm - 174 mm | |
Corsa di serraggio per griffa S | 6,2 mm | |
⌀ Esterno A | 164 mm | |
Passaggio E | 42 mm | |
⌀ Contropunta B | 82,563 mm | |
Numero di viti prigioniere | 4 | |
Dimensione viti prigioniere | M10 | |
Chiave quadro interno K | 10 mm | |
Peso | 8,7 kg | |
Numero massimo giri | 5.400 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313140 160/5 | |
EAN / GTIN | 4019208227870 | |
Codice del produttore | 437548 |