Mandrino autocentrante a comando tangenziale a 4 griffe ROTA-M-flex 2+2 260 mm

Codice art.: 313101 260
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ROTA-M flex
Numero di ganasce 4
⌀ Esterno A 260 mm
Peso 41 kg
Numero massimo giri 2.700 min-1
Forza di serraggio massima 100 kN
Coppia massima 120 Nm
Corsa di serraggio per griffa 9,5 mm
Corsa di compensazione per griffa 5,1 mm
Azionamento Manuale
Tipo di prodotto Mandrini autocentranti a comando tangenziale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313101 260
EAN / GTIN 2050002052949
Codice del produttore 1389670

Descrizione

Esecuzione:

Il mandrino manuale a 4 griffe combina i vantaggi e le funzioni dei mandrini a 2, 3 e 4 griffe ed è estremamente flessibile per l’impiego su torni, fresatrici e centri di fresatura e tornitura. Grazie alle coppie opposte di griffe, collegate tramite un sistema di anelli di trasmissione, è possibile serrare i pezzi in modo concentrico ed evitare una sovradeterminazione tramite un meccanismo oscillatorio. Un meccanismo di compensazione consente anche il serraggio concentrico di pezzi dalle pareti sottili. Per applicazioni fisse, il serraggio deve essere effettuato mediante piastre di supporto o di adattamento.
  • Serraggio di pezzi tondi, cubici e geometrici dalla forma irregolare.
  • Esecuzione a tenuta stagna, pertanto adatta anche per pezzi in ghisa e fucinati.
  • Indicatore visivo per garantire il serraggio sicuro del componente.
  • Utilizzabile anche come mandrino a 2 griffe.

Norma:

ISO 702-4.

Fornitura:

Tasselli o viti di fissaggio e chiavi di serraggio.

Nota:

Le ganasce non sono incluse nella dotazione. Disponibile su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Diametro esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello