{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-3 | |
Dimensione cono | 4 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 125 mm | |
Passaggio E | 32 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 69 mm | |
Altezza con griffe H2 | 93 mm | |
Numero di viti prigioniere | 3 | |
Dimensione viti prigioniere | M10 | |
⌀ Contropunta B | 63,525 mm | |
Chiave quadro maschio K | 9 mm | |
Peso | 6,7 kg | |
Numero massimo giri | 5.500 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312705 125/4 | |
EAN / GTIN | 4019208033778 | |
Codice del produttore | 185538 |