{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-4 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 100 mm | |
Passaggio E | 20 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 50 mm | |
Altezza con griffe H2 | 68 mm | |
⌀ Centraggio B | 70 mm | |
Profondità di centraggio C | 3 mm | |
Chiave quadro maschio K | 8 mm | |
Peso | 2,9 kg | |
Numero massimo giri | 6.300 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 310500 100 | |
Codice del produttore | 101782 |