Anello 16X20 mm

Codice art.: 309930 16X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno × Spessore b1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Interno 16 mm
Spessore b1 20 mm
Esecuzione larga
Normativa DIN 2084
⌀ Esterno 27 mm
Tipo di prodotto Anello per mandrini portafrese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309930 16X20
EAN / GTIN 4045197307170
Codice del produttore 2084B/16X20

Descrizione

Esecuzione:

2,0 − 60 mm di larghezza. In acciaio riportato, temprato. ⌀ Esterno rettificato, superfici piane lappate. L’errore ammesso del parallelismo per la larghezza è di IT 3, riferito al foro d1. Tolleranza della larghezza dell’anello ± 0,1 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello