Anello 40X0,05 mm

Codice art.: 309920 40X0,05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno × Spessore b1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Interno 40 mm
Spessore b1 0,05 mm
Esecuzione sottile
Normativa DIN 2084
⌀ Esterno 54 mm
Tipo di prodotto Anello per mandrini portafrese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309920 40X0,05
EAN / GTIN 4045197307002
Codice del produttore 2084/40X0,05

Descrizione

Esecuzione:

Larghezza da 0,03 a 1 mm. Tagliati da nastro in acciaio temprato. Lo scostamento dalla larghezza b1 e dal relativo parallelismo dipende dalla tolleranza del semilavorato di uscita a norma DIN 1544.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello