Chiavetta per portafrese con trascinatore frontale 27 mm

Codice art.: 309897 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per mandrino di ⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per mandrino di ⌀ D1 27 mm
Lunghezza L 25 mm
Larghezza B 7 mm
Altezza H 7 mm
DIN 6885 AS
Tipo di prodotto Chiavetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309897 27
EAN / GTIN 2050001752826

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello