Tassello per portafrese con trascinatore frontale 60 mm

Codice art.: 309895 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per mandrino di ⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per mandrino di ⌀ D1 60 mm
Lunghezza L 26,5 mm
Larghezza B 25,4 mm
Altezza H 25 mm
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309895 60
EAN / GTIN 2050001772244

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello