Vite di serraggio per fresa 60 mm

Codice art.: 309860 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ mandrino 60 mm
Norma DIN 6367
Filettatura M M30
Lunghezza filettatura 45 mm
⌀ Testa 75 mm
Spessore della testa 14 mm
Tipo di prodotto Vite di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309860 60
EAN / GTIN 2050001772268
Codice del produttore 309860 60

Descrizione

Uso:

Per il fissaggio di frese a manicotto.

Per:

Attacchi combinati portafrese e portafrese a denti riportati.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello