Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P 4 mm

Codice art.: 309666 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Centro P
    ⌀ Attacco 4 mm
    Per modello DI16
    ⌀ Esterno D 12,6 mm
    Altezza L 2 mm
    Tipo di prodotto Accessori per mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 309666 4
    EAN / GTIN 2050001704979
    Codice del produttore 24303010400

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mini = tutte le dimensioni con “M”, struttura estremamente snella.
    MiniSchlank = tutte le dimensioni con “MS”, struttura straordinariamente snella.
    Conica = tutte le dimensioni con “C”.
    Standard
    = tutte le altre dimensioni.
    Anelli di tenuta ad alta pressione vulcanizzati fino a 80 bar.
    Copertura del ⌀ d’attacco 0,5 mm (+0,4/−0,1).

    Nota:

    Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!
    Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.
    • Anelli di tenuta a misure crescenti da 0,5 mm su richiesta.
    • Anello di tenuta DI40 su richiesta.

    Non compatibili con altri sistemi di anelli di tenuta!

    Download & documenti

    Della stessa serie "Centro P" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello