Mandrino a pinza ER Mini, Per ER: 8

Codice art.: 309650 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6499
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ER 8 mm
Normativa DIN 6499
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HSC
Lunghezza complessiva L 11 mm
⌀ Esterno D 12 mm
Filettatura M10×0,75
Coppia di serraggio massimo 12 Nm
Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309650 8
EAN / GTIN 4045197644855
Codice del produttore 309650 8

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni esterne ridotte, temprati e rettificati su tutti i lati.
  • Temprate e rettificate su tutti i lati.

Per:

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello