Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER 15 mm

Codice art.: 309635 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco d 15 mm
    Per modello ER 32
    Contenuto set 17
    ⌀ Esterno D 27 mm
    Tipo di prodotto Guarnizione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 309635 15
    EAN / GTIN 7640128495451
    Codice del produttore 9.32.150

    Descrizione

    Per:

    Ghiere di serraggio ER n. art. 309615; 309621.
    Tutti mandrini a pinza ER standard.

    Nota:

    • Capacità = dimensione nominale − 0,5 mm.
    • ⌀ di serraggio a misure crescenti 1 mm.
    • Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato!
    • Fino a 80 bar.
    • Situazione di montaggio: etichettatura sul lato interno della ghiera di serraggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello