Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER 4 mm

Codice art.: 309625 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco d 4 mm
    Per modello ER 16
    Contenuto set 7
    ⌀ Esterno D 13 mm
    Tipo di prodotto Guarnizione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 309625 4
    EAN / GTIN 7640128495017
    Codice del produttore 9.16.040

    Descrizione

    Per:

    Ghiere di serraggio ER n. art. 309615; 309621; 309652.
    Tutti mandrini a pinza ER standard.

    Nota:

    • Capacità = dimensione nominale − 0,5 mm.
    • ⌀ di serraggio a misure crescenti 1 mm.
    • Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato!
    • Fino a 80 bar.
    • Situazione di montaggio: etichettatura sul lato interno della ghiera di serraggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello