{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 25 mm | |
Normativa | DIN 6499 D | |
Lunghezza complessiva L | 21,8 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Filettatura | M32×1,5 | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309619 25 | |
EAN / GTIN | 2050002004023 | |
Codice del produttore | 145183 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ghiera di serraggio ER con regolazione della concentricità, Per ER: 25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 113.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 27.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 33.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 42.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 58.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 26.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 50 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 44 mm | 32 mm |
Per ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Lunghezza complessiva L | 21,8 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 24 mm | 14,5 mm |
Filettatura | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32x1,5 | M34×1,5 | M32×1,5 |
Normativa | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo di prodotto | Ghiera | Ghiera | Ghiera | Ghiera | Ghiera | Ghiera |