Pinza elastica cilindrica, ⌀​​ 32 mm, ⌀ Attacco nominale d: 6mm

Codice art.: 309578 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 6 mm
⌀ Pinze D 32 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
Tipo di prodotto Accessori per mandrini a forte serraggio a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309578 6
EAN / GTIN 2050001852434
Codice del produttore 071100063206

Descrizione

Esecuzione:

Bussola di riduzione o adattatore.
Per mandrini portapinza a forte serraggio NT n. art. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Scanalature per refrigerante sul foro interno d, quindi idoneità per il raffreddamento periferico.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza elastica cilindrica, ⌀​​ 32 mm, ⌀ Attacco nominale d: 6mm

Pinza elastica cilindrica, ⌀​​ 32 mm, ⌀ Attacco nominale d: 6mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  84.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  34.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  37.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva L 72 mm 65 mm 79 mm
⌀ Attacco nominale d 6 mm 6 mm 6 mm
⌀ Pinze D 32 mm 20 mm 32 mm
Tipo di prodotto Accessori per mandrini a forte serraggio a pinza Accessori per mandrini a forte serraggio a pinza Accessori per mandrini a forte serraggio a pinza

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello