Pinza di serraggio ultrasottile a tenuta stagna 4 mm

Codice art.: 309573 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco nominale d 4 mm
    ⌀ Esterno D 10,1 mm
    Lunghezza complessiva L 50 mm
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 309573 4
    EAN / GTIN 4250261519544
    Codice del produttore 136 0604 000 T

    Descrizione

    Esecuzione:

    Completamente temprate e rettificate. Struttura ultrasottile. La pinza di serraggio viene trascinata mediante una filettatura attraverso il mandrino da dietro fino alla sede conica. Ingombro bordi ridotto, perché senza dado di serraggio.
    Con rivestimento speciale per coppie di arresto maggiori.

    Per:

    Mandrini a pinza ultrasottili n. art. 300772; 304981; 304982; 309571.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Pinza di serraggio ultrasottile a tenuta stagna 4 mm

    Pinza di serraggio ultrasottile a tenuta stagna 4 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  114.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    3 pezzi in magazzino
    CHF  56.80
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    ⌀ Esterno D 10,1 9,6
    Lunghezza complessiva L 50 36
    ⌀ Attacco nominale d 4 4
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello