Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR, ⌀ Attacco nominale d: 3mm

Codice art.: 309572 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 3 mm
⌀ Esterno D 10,1 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309572 3
EAN / GTIN 4250261512965
Codice del produttore 136 0603 000 0

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Struttura ultrasottile. La pinza di serraggio viene trascinata mediante una filettatura attraverso il mandrino da dietro fino alla sede conica. Ingombro bordi ridotto, perché senza dado di serraggio.
Con rivestimento speciale per coppie di arresto maggiori.

Per:

Mandrini a pinza ultrasottili n. art. 300772; 304981; 304982; 309571.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR, ⌀ Attacco nominale d: 3mm

Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR, ⌀ Attacco nominale d: 3mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  95.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  54.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Esterno D 10,1 mm 9,6 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm 36 mm
⌀ Attacco nominale d 3 mm 3 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello