{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 18 mm | |
Per mandrino | 4 mm - 32 mm | |
Normativa | ISO 10897 | |
Modello | 467 E | |
⌀ Esterno D | 43,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309560 18 | |
EAN / GTIN | 2050001704757 | |
Codice del produttore | 12203011800 |