{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 24 mm | |
Per mandrino | 2 mm - 25 mm | |
Normativa | ISO 10897 | |
Modello | 462 E | |
⌀ Esterno D | 35,05 mm | |
Lunghezza complessiva L | 52 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309550 24 | |
EAN / GTIN | 2050001704696 | |
Codice del produttore | 12202012400 |