Pinza ER per maschi a filettare 3,5 mm

Codice art.: 309458 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco nominale d 3,5 mm
    Adattatore ER 32
    ⌀ Esterno D 32 mm
    Lunghezza complessiva L 49 mm
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 309458 3,5
    EAN / GTIN 4062406254131
    Codice del produttore 309458 3,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Serraggio del maschio a filettare mediante meccanismo di bloccaggio a sfera su tutto il perimetro.
    • Dispositivo a cambio rapido integrato.
    • Pinze di serraggio per maschiatura simili a norma DIN 6499 / ISO 15488.

    Vantaggi:

    Bloccaggio e sbloccaggio rapidi mediante azionamento a molla. Nessun avvitamento sul quadro del maschio a filettare.

    Per:

    Tutti i mandrini a pinza ER standard.

    Nota:

    Serra solo il ⌀ nominale. Non adatto per mandrino portapinza ER di precisione CENTRO P.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello