{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 6 mm | |
Adattatore | ET 32 | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | 4538 E | |
⌀ Esterno D | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 43 mm | |
Estrazione assiale | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309432 6 | |
EAN / GTIN | 2050001704085 | |
Codice del produttore | 13366010600 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 32, ⌀ Attacco nominale d: 6mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 114.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 103.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 119.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 89.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ET 32 | ET 25 | ET 32 | ET 16 |
⌀ Esterno D | 33 mm | 26 mm | 33 mm | 17 mm |
Lunghezza complessiva L | 43 mm | 35 mm | 42,5 mm | 29 mm |
⌀ Attacco nominale d | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |