Pinza ET per maschi, con compensazione assiale 6 mm

Codice art.: 309425 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 6 mm
Adattatore ET 16
Normativa Norma interna
Modello 4033 E
⌀ Esterno D 17 mm
Lunghezza complessiva L 27 mm
Estrazione assiale 7 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309425 6
EAN / GTIN 2050001703958
Codice del produttore 13363010600

Descrizione

Esecuzione:

Pinze per maschi simili a norma DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricità 20 µm.

Uso:

Per la filettatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo ⌀ nominale. Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza ET per maschi, con compensazione assiale  6 mm

Pinza ET per maschi, con compensazione assiale 6 mm

su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  102.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  103.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  119.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  89.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore ET 16 ET 25 ET 32 ET 16
⌀ Esterno D 17 mm 26 mm 33 mm 17 mm
Lunghezza complessiva L 27 mm 35 mm 42,5 mm 29 mm
⌀ Attacco nominale d 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Normativa Norma interna Norma interna Norma interna Norma interna
Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura 0,4 mm 0,5 mm 0,3 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio Pinza di serraggio Pinza di serraggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello