{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 20 mm | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | con sicura antiestrazione | |
⌀ Esterno D | 41 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309423 20 | |
EAN / GTIN | 2050002050075 | |
Codice del produttore | 134020004 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza di serraggio ER 40 Sicura antiestrazione secuRgrip®, ⌀ Attacco d: 20mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 122.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 21.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 26.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Attacco nominale d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Normativa | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | con sicura antiestrazione | 470 E | 472 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |