Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 10mm

Codice art.: 309416 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 10 mm
Adattatore ER 32
Normativa ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 4537 E
⌀ Esterno D 32,7 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309416 10
EAN / GTIN 4045197666215
Codice del produttore 309416 10

Descrizione

Esecuzione:

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.
Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 70 bar!).

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

Nota:

HOLEXLe pinze ER® non sono compatibili con i mandrini a pinza Centro-P e HiRunER.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 10mm

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 10mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  53.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  40.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  29.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore ER 32 ER 32 ER32
⌀ Esterno D 32,7 mm 33 mm 33 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm 40 mm 40 mm
Normativa ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Modello 4537 E 469 E 469 E
Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio Pinza di serraggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello