{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 8 mm | |
Adattatore | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 4031 E | |
⌀ Esterno D | 16,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309404 8 | |
EAN / GTIN | 2050001766861 | |
Codice del produttore | 13833010800 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 86.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 44.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 16,7 | 16,7 |
Lunghezza complessiva L | 27,5 | 27,5 |
⌀ Attacco nominale d | 8 | 8 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 | ≤ 10 |
Modello | 4031 E | 4031 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |