{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ER11 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 4031 E | |
⌀ Esterno D | 11,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309399 2,8 | |
EAN / GTIN | 4062406104436 | |
Codice del produttore | 309399 2,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza ER per maschi a filettare 2,8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 39.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 51.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER11 | ER 16 |
⌀ Esterno D | 11,3 mm | 16,7 mm |
Lunghezza complessiva L | 18 mm | 27,5 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 4031 E | 4031 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |