Pinza ER HP con guarnizione 22 mm

Codice art.: 309380 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 22 mm
Adattatore ER 40
Norma ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 2 µm
Modello 471 E
⌀ Esterno D 40,7 mm
Lunghezza complessiva L 46 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309380 22
Codice del produttore 13627012200

Descrizione

Esecuzione:

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità 3 µm (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

  • Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.
  • Capacità h10 (solo dimensione nominale).

Con guarnizione per passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar). Simile a norma ISO 15488-A.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello