{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 1 mm | |
Adattatore | ER 8 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 2 µm | |
Modello | 4004 E | |
⌀ Esterno D | 8,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 13,6 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309365 1 | |
EAN / GTIN | 2050001765178 | |
Codice del produttore | 13610010100 |