Pinza ER 10 mm

Codice art.: 309040 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco nominale d 10 mm
    Adattatore ER 40
    Norma ISO 15488-B
    Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
    Modello 472 E
    ⌀ Esterno D 41 mm
    Lunghezza complessiva L 46 mm
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 309040 10
    EAN / GTIN 4045197151728
    Codice del produttore 309040 10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

    Nota:

    La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, per esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello