Pinza ER con guarnizione e ugelli 8 mm

Codice art.: 309002 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 8 mm
Adattatore ER 32
Normativa ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 469 E
⌀ Esterno D 33 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309002 8
EAN / GTIN 4045197645258
Codice del produttore 309002 8

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.
Esecuzioni a tenuta stagna con spruzzatori solo per ⌀ nominale.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza ER con guarnizione e ugelli 8 mm

Pinza ER con guarnizione e ugelli 8 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  40.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  53.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore ER 32 ER 32
⌀ Esterno D 33 32,7
⌀ Attacco nominale d 8 8
Normativa ISO 15488-A ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 ≤ 10
Modello 469 E 4537 E
Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello