Pinza ER, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 19mm

Codice art.: 309000 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 19 mm
Adattatore ER 32
Normativa ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 470 E
⌀ Esterno D 33 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309000 19
EAN / GTIN 4045197151643
Codice del produttore 309000 19

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, per esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).
Pinze di serraggio ER16, ER25 ed ER32 senza guarnizione disponibili anche con dimensioni in pollici.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza ER, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 19mm

Pinza ER, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 19mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  21.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  26.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore ER 32 ER 40
⌀ Esterno D 33 mm 41 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm 46 mm
⌀ Attacco nominale d 19 mm 19 mm
Normativa ISO 15488-B ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello