{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 3 mm | |
Adattatore | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 469 E | |
⌀ Esterno D | 32,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308986 3 | |
EAN / GTIN | 2050001764898 | |
Codice del produttore | 13726010300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza ER con guarnizione 3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 66.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 40.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 32,7 | 33 |
Lunghezza complessiva L | 40 | 40 |
⌀ Attacco nominale d | 3 | 3 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 | ≤ 10 |
Modello | 469 E | 469 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |