{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 15 mm | |
Adattatore | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 470 E | |
⌀ Esterno D | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308981 15 | |
EAN / GTIN | 2050001765567 | |
Codice del produttore | 13716011500 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER 15 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 27.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 20.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 21.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 26.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 32 | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
⌀ Esterno D | 33 | 26 | 33 | 41 |
⌀ Attacco nominale d | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Modello | 470 E | 430 E | 470 E | 472 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |