{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 10 mm | |
Adattatore | ER 25 | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 430 E | |
⌀ Esterno D | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308941 10 | |
EAN / GTIN | 2050001765642 | |
Codice del produttore | 13715011000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza ER, ER 25, ⌀ Attacco nominale d: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 25.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF 20.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 25 | ER 25 |
⌀ Esterno D | 26 mm | 26 mm |
⌀ Attacco nominale d | 10 mm | 10 mm |
Normativa | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 430 E | 430 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |