Pinza ER con guarnizione, ER16, ⌀ Serraggio nominale d: 4mm

Codice art.: 308921 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna su richiesta
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Serraggio nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ER16
Normativa ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 425 E
⌀ Esterno D 17 mm
Lunghezza complessiva L 27,5 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308921 4
EAN / GTIN 4045197888297
Codice del produttore 308921 4

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate. Solo per ⌀ nominale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello